9122920880, 12100880 RT-Bohrer VHM 6537HA 3xd 8,80mm TiALN IK
RT-Bohrer VHM 6537HA 3xd 8,80mm TiALN Innenkühlung Gühring
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:12100880, 9122920880
Rubix:1951970


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 8,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 89 mm |
| Schnittlänge | 47 mm |
Produktdetails : 9122920880, 12100880 RT-Bohrer VHM 6537HA 3xd 8,80mm TiALN IK
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft
Ausführung: Rechtsschneidend mit Spezialanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne.
Anwendung: Für fluchtungsgenaue Bohrung mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren von Löchern bis zu 3 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders geeignet für die Zerspanung von nicht rostenden Stählen, Titan und Ti-Legierungen sowie Sonderlegierungen.
Ausführung: Rechtsschneidend mit Spezialanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne.
Anwendung: Für fluchtungsgenaue Bohrung mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren von Löchern bis zu 3 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders geeignet für die Zerspanung von nicht rostenden Stählen, Titan und Ti-Legierungen sowie Sonderlegierungen.
Spiralbohrer VHM TiALN DIN6537 Schaft HA 3xD Innenkühlung 8,80mm GÜHRING
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 8,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 89 mm |
| Schnittlänge | 47 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
185,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
220,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage