A1251.5X125 Spiralbohrer 1,5x125 HSS BS328N extra lang 118° 10xD

Metall-Bohrer A125

Siehe technische Informationen
Referenzen
Dormer:A1251.5X125
Rubix:1015964
EAN:7320760019849
A1251.5X125 Spiralbohrer 1,5x125 HSS BS328N extra lang 118° 10xD
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung1,5 mm
Gesamtlänge125 mm
Schnittlänge80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : A1251.5X125 Spiralbohrer 1,5x125 HSS BS328N extra lang 118° 10xD


HSS Extra langer Spiralbohrer mit Zylinderschaft BS 328 N 118° Dampfauslösung 10xD für unlegierten Stahl <700 N/mm².
Spiralbohrer 1,5x125 HSS BS328N extra lang 118° 10xD

Anwendungen

- Automatenstahl Baustahl (<120 HB <400 N/mm²)
- Baustahleinsätze (<200 HB <700 N/mm²)

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung1,5 mm
Gesamtlänge125 mm
Schnittlänge80 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normbs 328
Schneidstoffhss
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser1,5 mm
Zolltarifcode82075060
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,55 exkl. MwSt.
/ Stück
25,64 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen