R-1851-331-2X Führungswagen mit Rollen
RSHP Rollenwagen FNS, Standard, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R18513312X
Rubix:989844



Produktdetails : R-1851-331-2X Führungswagen mit Rollen
ROLLENWAGEN CS RWD-035-FNS-C3-S-2
Führungswagen mit Rollen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 186 g |
|---|---|
| Vorspannung | c3 µm |
| Breite | 34 mm |
| Länge | 100 mm |
| Genauigkeit | sp |
| Baugröße | 35 mm |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
499,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
594,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
