RS60-2 SS Rollenkette-Zweifach ANSI (VA) Tsubaki

RS60-SS-2 Tsubaki ANSI Ketten für korrosive Umgebungen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:RS60 SS 2 RP (P=3/4'')
Rubix:3469673
Hersteller:0131060200-M
EAN:8718472261417
brand logo

Produktdetails : RS60-2 SS Rollenkette-Zweifach ANSI (VA) Tsubaki


Alle Basiskomponenten der Tsubaki SS Kette sind aus SUS304-äquivalentem Edelstahl (nur die Federn sind aus SUS301). Diese Kette eignet sich für Anwendungen in speziellen Umgebungen, z.B. unter Wasser oder saure und basische Umgebungen. Sie eignet sich auch für extreme Temperaturen (-20°C bis +400°C). SUS304-Äquivalent ist durch das Kaltschmiedeverfahren nur minimal magnetisch.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht3034 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
343,50 exkl. MwSt.
/ Meter
408,77 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage