12A-1 DK SYNERGY (REN) Doppelglied gekröpft 15(C) Renold
Synergy 60A-1 Einfach Gekröpftes Doppelglied Nr. 30
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:GY60A1S30I
Rubix:2074741
EAN:0673766031375



Produktdetails : 12A-1 DK SYNERGY (REN) Doppelglied gekröpft 15(C) Renold
Die Renold Synergy hat einen unübertroffenen Ruf als die einzig wahre Hochleistungs Rollenkette auf dem Markt erreicht. Dies beruht nicht nur auf Jahren der Forschung und Erprobung, die in ihr Design eingeflossen sind, sondern ist gleichfalls die Antwort von Ingenieuren auf der ganzen Welt, die Verschleißfestigkeit, Ermüdungsbeständigkeit und außergewöhnliche Lebensdauer bestätigten, die sie mit der Spezifikation von Renold Synergy erzielt haben.
High Performance Ketten: Synergy Gekröpftes Doppelglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,052 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 19,05 mm |
| Profil | simplex (1) |
| ISO-Code | 12a-1 |
| Werkstoff | stahl |
| Bolzenlänge | 25,3 mm |
| Bruchkraft min. | 31,3 kN |
| Laschenhöhe | 17,5 mm |
| Art der Platte | rund |
| Kette | asa 60-1 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage