50A-1 AS Rollenkette-Einfach ANSI AS Tsubaki
RS50-AS-1 Tsubaki ANSI Ketten für korrosive Umgebungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS50 AS 1 RP (P=5/8'')
Rubix:3469740
Hersteller:4200002170-M
EAN:8718472547344
Produktdetails : 50A-1 AS Rollenkette-Einfach ANSI AS Tsubaki
Tsubaki AS Edelstahlkette eignet sich für Schwerlastantriebe, in denen Korrosions- und Hitzebeständigkeit gefordert sind und eine kleinere ANSI SS Kette bevorzugt wird. Die maximal zulässige Belastung ist 1,5 mal höher als die einer ANSI SS Kette. Die Korrosionsbeständigkeit ist etwas niedriger als bei einer SS Standardkette. Die Bolzen und Rollen dieser Rollenkette sind aus gehärtetem Edelstahl gefertigt. Die Laschen und Buchsen werden aus SUS304-äquivalentem Edelstah (Federn aus SUS301) hergestellt. Bedingt durch den ausscheidungsgehärteten Edelstahl gibt es Magnetismus. Der Betriebstemperaturbereich reicht von -20°C bis +400°C.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 1112 kg |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
185,04 € exkl. MwSt.
/ Meter
220,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage