80A-1 HASPEL 50M SD (REN) Rollenkette-Einfach Renold
SD 80A-1 Einfach Rollenkette 50M auf Haspel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Renold:SD80A1R50M
Rubix:1901119



Dokumente
Produktdetails : 80A-1 HASPEL 50M SD (REN) Rollenkette-Einfach Renold
Wenn Sie ein Produkt in guter Qualität von einem zuverlässigen Lieferanten für Ketten der „Standard Duty“-Anwendung suchen, sollten Sie Renold SD in Betracht ziehen, den neuen Maßstab in der kostengünstigen Kettenkategorie.
Preiswerte Ketten: SD Rollenkette auf Haspel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 120,04 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 25,4 mm |
| Profil | simplex (1) |
| ISO-Code | 16a-1 |
| Werkstoff | stahl |
| Bolzenlänge | 32,8 mm |
| Bruchkraft min. | 55,6 kN |
| Laschenhöhe | 24,1 mm |
| Art der Platte | rund |
| Kettenlänge | 50000 mm |
| Kette | asa 80-1 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.158,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
1.378,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage