RS28B-1 2POL DK Doppelglied gekröpft 15(C) Tsubaki

RS28B-1 Tsubaki BS GT4 Winner Gekröpftes Doppelglied

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:RS28B 1 2POL RP
Rubix:3456390
Hersteller:72790280008
EAN:8718472232240
brand logo
Technische Zusammenfassung
Kette28b2pol
Kettenteilung44,45 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RS28B-1 2POL DK Doppelglied gekröpft 15(C) Tsubaki


Tsubaki BD/DIN GT4 Winner RS Rollenkette is die fortschrittlichste Kette auf dem europäischen Markt. Diese sind erhältlich in den Größen RF06B bis RS48B*, in Einfach-, Doppelt- oder Dreifachausführung. TSUBAKI GT4 Winner Rollenkette bietet folgende Vorteile: Unsere spezielle Schmiernut hält das Öl dort fest, wo die Kette es benötigt: am Kontaktpunkt. Das Ergebnis ist eine längere Lebensdauer der Kette mit niedriegeren Wartungskosten und wesentlich verbesserten “Total Cost of Ownership“. Die Kettengrößen RS16B, RS20B und RS24B sind mit Schmiernut-Buchsen ausgestattet; Tsubaki’s nahtlose Schmiernut-Buchsen sind Präzisions-Komponenten und perfekt zylindrisch; Durch das stanzringverdichtete Verbindungsglied wird die maximale kW Leistungsfähigkeit der Kette erzielt; Die einzigartige Senkvernietung ermöglicht eine einfache Demontage der Kette. Durch die Markierung auf dem Nietkopf kann eine eventuelle Rotation des Bolzen erkannt werden. RF06B gewickelte Buchse; RS56B/RS72B auf Anfrage

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht860 g
Kette28b2pol
Kettenteilung44,45 mm
Gewicht860 g
Rollendurchmesser27,94 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,24 exkl. MwSt.
/ Stück
60,98 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen