RS25-1 NP (3.05M) Rollenkette-Einfach Tsubaki (Rolle á 3,05m)
RS25-NP-1 Tsubaki ANSI Ketten für korrosive Umgebungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS25NP 1 RP (P=1/4'')
Rubix:3463209
Hersteller:0804000250-M3.05
EAN:8718472028973

Produktdetails : RS25-1 NP (3.05M) Rollenkette-Einfach Tsubaki (Rolle á 3,05m)
Immer im Bestreben nach höchstmöglicher Qualität hat TSUBAKI den weltweit höchsten Standard für Rollenketten entwickelt. Mit der ANSI G7 Kette und ihren Designneuerungen legt TSUBAKI die Messlatte deutlich höher! TSUBAKI ANSI G7 Rollenkette bietet folgende Vorteile: Unsere spezielle Schmiernut hält das Öl dort fest, wo die Kette es benötigt: am Kontaktpunkt. Das Ergebnis ist eine längere Lebensdauer der Kette mit niedriegeren Wartungskosten und wesentlich verbesserten “Total Cost of Ownership“. Die Kettengrößen RS80 bis RS140 sind mit Schmiernut-Buchsen ausgestattet; Tsubaki’s nahtlose Schmiernut-Buchsen sind Präzisions-Komponenten und perfekt zylindrisch; Durch das stanzringverdichtete Verbindungsglied wird die maximale kW Leistungsfähigkeit der Kette erzielt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 430 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 6,35 mm |
| Profil | simplex (1) |
| ISO-Code | 04c-1 |
| Werkstoff | vernickelt |
| Serie | ansi (lambda) np |
| Gewicht | 0,43 kg |
| Norm | ansi g8 |
| Bolzenlänge | 7,6 mm |
| Bruchkraft min. | 4,12 kN |
| Laschenhöhe | 5,84 mm |
| Art der Platte | rund |
| Kettenlänge | 3050 m |
| Kette | asa 25-1 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,85 € exkl. MwSt.
/ Rolle
165,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage