RS60-1 NEPTUNE Rollenkette-Einfach ANSI Neptune Tsubaki

ANSI Neptune Kette

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:RS60 NEPTUNE 1 RP (P=3/4'')
Rubix:3199331
Hersteller:70150060000-M
EAN:8718472782486
RS60-1 NEPTUNE Rollenkette-Einfach ANSI Neptune Tsubaki
Technische Zusammenfassung
Profilsimplex (1)
ISO-Code12a-1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RS60-1 NEPTUNE Rollenkette-Einfach ANSI Neptune Tsubaki


Die ANSI Neptune™ Kette ist eine TSUBAKI ANSI Kette, die einer speziellen Oberflächenbehandlung unterzogen wurde. Die Laschen, Buchsen und Lagerbolzen haben eine in zwei Stufen aufgetragene Spezialbeschichtung, die höchsten Schutz vor rauen Betriebs- und Umweltbedingungen bietet (Federn aus SUS301). Die Neptune™ Rollen haben ebenfalls eine Spezialbeschichtung, die zum einen korrosiven Umgebungen und zum anderen dem harten Kontakt zwischen Rolle und Zahnrad widersteht. Diese Kette eignet sich für Anwendungen, die einer basischen Reinigung unterzogen werden, sowie Umgebungen, die Salzwasser, saurem Regen oder andere schwierigen Witterungen ausgesetzt sind. Die Kette enthält keinerlei chemische Gefahrenstoffe wie sechswertiges Chrom, Blei, Cadmium und Quecksilber, wie von der RoHS-Richtlinie vorgeschrieben.

Technische Informationen


Attribute
Profilsimplex (1)
ISO-Code12a-1
Gewicht1578 kg
Ketteasa 100-1
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,90 exkl. MwSt.
/ 0,1
10,59 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage