RS16B-2 NEPTUNE G Verbindungsglied mit Feder 11(E) Tsubaki

RS16B NEPTUNE 2 Tsubaki BS Verbindungsglied

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:70235162002
Rubix:3273126
EAN:8718472783315
RS16B-1 NEPTUNE G Verbindungsglied mit Feder 11(E) Tsubaki
Technische Zusammenfassung
Kettebs n.e.p. chain
Kettenteilung25,4 mm
Werkstoffkohlenstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RS16B-2 NEPTUNE G Verbindungsglied mit Feder 11(E) Tsubaki


Stärken

-Hohe Temperatur
Niedrige Temperatur
Lebensmittelecht
Außeneinsatz
Staubige Umgebung

Technische Informationen


Attribute
Kettebs n.e.p. chain
Kettenteilung25,4 mm
Werkstoffkohlenstoffstahl
Gewicht129 g
Rollendurchmesser15,88 mm
Typrollenkette
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,84 exkl. MwSt.
/ Stück
20,04 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage