RS16B-LM-2 K LANGGLIEDRIG Glied gekröpft mit Splint 12(L) langgliedrig Tsubaki
RS16B LAMBDA 2 2POL (P=1'')
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS16B LAMBDA 2 2POL
Rubix:3026743
Hersteller:74000162008
EAN:8718472592429

Produktdetails : RS16B-LM-2 K LANGGLIEDRIG Glied gekröpft mit Splint 12(L) langgliedrig Tsubaki
Tsubaki Lambda wartungsfreier RS Rollenketten sind überall dort die ideale Wahl, wo das Schmieren der Kette schwierig, unmöglich oder unerwünscht ist. Lambda Ketten sind wartungsfrei Ketten mit Schmierstoff getränkten Buchsen. Sie müssen deshalb während des Betriebs nicht zusätzlich geschmiert werden, was dazu beiträgt, den Einsatz chemischer Produkte wie Schmierstoffe zu reduzieren und gleichzeitig das Risiko von Produktverunreinigungen erheblich einschränkt. Tsubaki Lambda Ketten stehen für ein sauberes Arbeitsumfeld.
Technische Informationen
Attribute
| Kette | bs lambda chain |
|---|---|
| Kettenteilung | 25,4 mm |
| Rollendurchmesser | 15,88 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage