RSD120-1 LAMBDA G/SPL Gerades Verbindungsglied mit Splint 111(S) Tsubaki
RS120-LMD-1 Tsubaki ANSI LAMBDA Verbindungsglied (splint)
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RSD120-1 LAMBDA CL
Rubix:3456582
Hersteller:2202120002
EAN:8718472094374

Produktdetails : RSD120-1 LAMBDA G/SPL Gerades Verbindungsglied mit Splint 111(S) Tsubaki
Tsubaki Lambda wartungsfreier RS Rollenketten sind überall dort die ideale Wahl, wo das Schmieren der Kette schwierig, unmöglich oder unerwünscht ist. Lambda Ketten sind wartungsfrei Ketten mit Schmierstoff getränkten Buchsen. Sie müssen deshalb während des Betriebs nicht zusätzlich geschmiert werden, was dazu beiträgt, den Einsatz chemischer Produkte wie Schmierstoffe zu reduzieren und gleichzeitig das Risiko von Produktverunreinigungen erheblich einschränkt. Tsubaki Lambda Ketten stehen für ein sauberes Arbeitsumfeld.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 200 g |
|---|---|
| Kette | ansi lambda chain |
| Kettenteilung | 38,1 mm |
| Gewicht | 200 g |
| Rollendurchmesser | 22,23 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage