RS10B-2 NP 2POL DK Doppelglied gekröpft 15(C) Tsubaki

RS10B-NP-2 Tsubaki BS Gekröpftes Doppelglied

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:RS10B NP 2 2POL RP
Rubix:3456358
Hersteller:0232102008
EAN:8718472264852
brand logo
Technische Zusammenfassung
Kettebs np chain
Kettenteilung15,875 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RS10B-2 NP 2POL DK Doppelglied gekröpft 15(C) Tsubaki


Die BS NP Kette ist eine mit Nickel beschichtete TSUBAKI BS Kette. Die NP Kette bietet eine leichte Korrosionsbeständigkeit und ein attraktives Aussehen. Sie eignet sich für Außenanwendungen, die Wasser ausgesetzt sind. Gegenüber einer entsprechenden BS Kette ist die maximal zulässige Belastung 15% niedriger. Dies sollte bei der Auswahl der Kette beachtet werden. Der Betriebstemperaturbereich reicht von -10°C bis +60°C.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht62 g
Kettebs np chain
Kettenteilung15,875 mm
Gewicht62 g
Rollendurchmesser10,16 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,36 exkl. MwSt.
/ Stück
23,04 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage