100A-2-K KURZGLIEDRIG Glied gekröpft mit Splint 12(L) kurzgliedrig Tsubaki
RS100-2 Tsubaki ANSI einfach gekröpftes Glied
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS100 2 OL
Rubix:1605122
Hersteller:0120100204
EAN:8718472003444



Produktdetails : 100A-2-K KURZGLIEDRIG Glied gekröpft mit Splint 12(L) kurzgliedrig Tsubaki
Immer im Bestreben nach höchstmöglicher Qualität hat TSUBAKI den weltweit höchsten Standard für Rollenketten entwickelt. Mit der ANSI G7 Kette und ihren Designneuerungen legt TSUBAKI die Messlatte deutlich höher! TSUBAKI ANSI G7 Rollenkette bietet folgende Vorteile: Unsere spezielle Schmiernut hält das Öl dort fest, wo die Kette es benötigt: am Kontaktpunkt. Das Ergebnis ist eine längere Lebensdauer der Kette mit niedriegeren Wartungskosten und wesentlich verbesserten “Total Cost of Ownership“. Die Kettengrößen RS80 bis RS140 sind mit Schmiernut-Buchsen ausgestattet; Tsubaki’s nahtlose Schmiernut-Buchsen sind Präzisions-Komponenten und perfekt zylindrisch; Durch das stanzringverdichtete Verbindungsglied wird die maximale kW Leistungsfähigkeit der Kette erzielt.
Tsubaki gekröpftes Glied zweifach
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 265 g |
|---|---|
| Kette | rs100-2 ol |
| Kettenteilung | 31,75 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Werkstoff | maschinenbaustahl |
| Gewicht | 265 g |
| Sprunganzahl | 1 |
| Rollendurchmesser | 19,05 mm |
| Typ | kurzgliedriges gekröpftes glied mit splint 12(l) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage