RS08B-LM-2 K LANG Glied gekröpft mit Splint 12(L) lang Tsubaki
RS08B LAMBDA 2 2POL (P=1/2'')
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS08B LAMBDA 2 2POL
Rubix:3088217
Hersteller:74000082008
EAN:8718472591941

Produktdetails : RS08B-LM-2 K LANG Glied gekröpft mit Splint 12(L) lang Tsubaki
Tsubaki Lambda wartungsfreier RS Rollenketten sind überall dort die ideale Wahl, wo das Schmieren der Kette schwierig, unmöglich oder unerwünscht ist. Lambda Ketten sind wartungsfrei Ketten mit Schmierstoff getränkten Buchsen. Sie müssen deshalb während des Betriebs nicht zusätzlich geschmiert werden, was dazu beiträgt, den Einsatz chemischer Produkte wie Schmierstoffe zu reduzieren und gleichzeitig das Risiko von Produktverunreinigungen erheblich einschränkt. Tsubaki Lambda Ketten stehen für ein sauberes Arbeitsumfeld.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Kette | bs lambda chain |
| Kettenteilung | 12,7 mm |
| Gewicht | 22 g |
| Rollendurchmesser | 8,51 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen