Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49004641
Rubix:3223668
Hersteller:M16 320,00 299,00 7,70 10,50 PTFE GM201


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 320 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 299 mm |
| Höhe | 7,7 mm |
Produktdetails : 299X320X7.7 M16 PTFE GM201 FKM Rotomatic-Dichtsatz Reihe M16
Dichtsatz zweiteilig Rotomatic M 15 70 NBR B276
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 320 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 299 mm |
| Höhe | 7,7 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
| Ausführung | m16 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
326,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
388,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen