Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24344592
Rubix:3223634
Hersteller:M16 45 X 37,50 X 2,90 X 3,70 PTFE GM201


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37,5 mm |
| Höhe | 2,9 mm |
Produktdetails : 37.5X45X2.9 M16 PTFE GM201 NBR Rotomatic-Dichtsatz Reihe M16
Dichtsatz zweiteilig Rotomatic M 15 70 NBR B276
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37,5 mm |
| Höhe | 2,9 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
| Ausführung | m16 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen