220X235.5X5.9 M15 PTFE GM201 NBR Rotomatic-Dichtsatz Reihe M15
Rotomatic
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24342647
Rubix:3223607
Hersteller:M15 220 X 235,50 X 5,90 X 7,70 PTFE GM201


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 235,5 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
Produktdetails : 220X235.5X5.9 M15 PTFE GM201 NBR Rotomatic-Dichtsatz Reihe M15
Stangendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 235,5 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
| Ausführung | m15 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
216,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
257,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen