Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24265195
Rubix:3223592
Hersteller:M15 2P 180,00 191,00 3,90 GM201


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 191 mm |
| Höhe | 3,9 mm |
Produktdetails : 180X191X3.9 M15 PTFE GM201 NBR Rotomatic-Dichtsatz Reihe M15
Stangendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 191 mm |
| Höhe | 3,9 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
| Ausführung | m15 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
174,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen