ROTEX-GS55-ST-98SH-1.0-60H7/6.0-70H7 ROTEX GS Kupplung
ROTEX GS Kupplung komplett
Siehe technische InformationenReferenzen
KTR:ROTEX-GS55-ST-98SH-1.0-60H7/6.0-70H7
Rubix:1902753
Hersteller:GS55-ST-98SH-1.0-60H7/6.0-70H7

Produktdetails : ROTEX-GS55-ST-98SH-1.0-60H7/6.0-70H7 ROTEX GS Kupplung
ROTEX GS Kupplung komplett
ROTEX-GS55-ST-98SH-1.0-60H7/6.0-70H7
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 55 |
|---|---|
| Shorehärte A | 98 Shore |
| Max. Temperatur | 90 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Farbe | rot |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
336,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
400,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
