ROTEX-GS24-AL-98SH-2.6-20H7/2.6-22H7 ROTEX GS Kupplung komplett
ROTEX GS Kupplung komplett
Siehe technische InformationenReferenzen
KTR:ROTEX-GS24-AL-98SH-2.6-20H7/2.6-22H7
Rubix:1791058
Hersteller:ROTEX-GS24-AL-98SH-2.6-20H7/2.6-

Produktdetails : ROTEX-GS24-AL-98SH-2.6-20H7/2.6-22H7 ROTEX GS Kupplung komplett
ROTEX GS Kupplung komplett
ROTEX-GS24-AL-98SH-2.6-20H7/2.6-22H7
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 24 |
|---|---|
| Shorehärte A | 98 Shore |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Farbe | rot |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
