Klemmnabe KTR ROTEX 24 GS AL-H 2.8 24H7, Werkstoff: Aluminium
ROTEX GS 24 AL-H
Siehe technische InformationenReferenzen
KTR:ROTEX 24 GS AL-H 2.8 24H7
Rubix:1355269
Hersteller:550247162455

Produktdetails : 24 GS COMPACT NABE AL-H 2.8 24H7 ROTEX GS COMPACT Klemmnabe ohne Nut
KTR ROTEX GS spielfreie Servokupplungen sind dreiteilige, unter Vorspannung spielfreie Kupplungen. Die verschiedenen Nabenausführungen und unterschiedlichen Shorehärten ergeben für jede Anwendung in der Automatisierungstechnik die optimale Lösung. Sie ist überall dort einsetzbar, wo Antriebe exakt positionieren müssen, denn trotz ihrer schwingungsdämpfenden Eigenschaften ist sie so drehsteif, dass selbst bei hochdynamischen Servoantrieben keine Abstriche an die Genauigkeit gemacht werden müssen. Die ROTEX GS funktioniert mit dem Baukastensystem. Verfügbar in einer hohen Varianz an unterschiedlichen Nabenausführungen, die innerhalb einer Kupplungsgröße kombiniert werden können.
24 GS COMPACT NABE AL-H 2.8 24H7
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
