Referenzen
KTR:ROTEX 75 GG 1 40H7-NND
Rubix:155775
Hersteller:020753004000

Produktdetails : 75 NABE GG 1 40H7-NND ROTEX Nabe mit Nut und Gewinde
KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
75 NABE GG 1 40H7-NND
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9290 g |
|---|---|
| Typ | rotex |
| Werkstoff | gusseisen |
| Größe | 75 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
162,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
193,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
