125 ZAHNKRANZ 64 SH D-T-PUR ROTEX Zahnkranz hellgrün T-PUR

ROTEX 125

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:ROTEX 125 64 SH D-T-PUR
Rubix:741212
Hersteller:021251000020
125 ZAHNKRANZ 64 SH D-T-PUR ROTEX Zahnkranz hellgrün T-PUR

Technische Zusammenfassung

Größe125
Shorehärte A64 Shore
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 125 ZAHNKRANZ 64 SH D-T-PUR ROTEX Zahnkranz hellgrün T-PUR


KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
125 ZAHNKRANZ 64 SH D-T-PUR

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1560 g
Größe125
Shorehärte A64 Shore
Werkstofft-pur
Max. Temperatur120 °C
Gewicht86,2 kg
Min. Temperatur-50 °C
Farbegrün
Außendurchmesser290 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
398,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
473,92 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen