8510200005 Rotationslaser GRL 600 CHV Bosch

Rotationslaser

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Bosch:46590001, 8510200005
Rubix:2914899
8510200005 Rotationslaser GRL 600 CHV Bosch

Dokumente

Produktdetails : 8510200005 Rotationslaser GRL 600 CHV Bosch


Rotationslaser GRL 600 CHV Professional

Dieses System eignet sich für alle Nivellierarbeiten, auch unter schwierigsten Bedingungen.
Produkteigenschaften:

  • Robust – übersteht Stürze bis zu 2 m
  • Benutzerkalibrierung für eine schnelle und leichte Kalibrierung und genaues Arbeiten
  • Intuitive Bedienung mit Bildschirm am Hauptgerät zur Visualisierung und Vereinfachung der Hauptfunktionen
  • Doppelneigungsfunktion für die Darstellung geneigter Oberflächen auf zwei Achsen
  • Neigungseinrichtung bis zu 10 %
  • Fernsteuerung des Rotationslasers bis 150 m
  • Konnektivität über die Levelling Remote App für eine erweiterte Benutzeroberfläche und zusätzliche Funktionen
    Lieferumfang: Rotationslaser, 1 Akku 18 V/4,0 Ah, Batterien (4 x D, 4 x AA), Ladegerät GAL 18V-40, LR 60 Laserempfänger, RB 60 Empfängerhalterung, RC 6 Fernbedienung, WM 6 Wandhalterung, Batterieadapter, rote Laserbrille, rote Zieltafel, Koffer

  • Technische Informationen


    Attribute
    2.022,30 € exkl. MwSt.
    / Stück
    2.406,54 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage