FRN-F2-L203 Rotationsdämpfer linksdrehend einseitig wirkend

Rotationsdämpfer rechtsdrehend dämpfend

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:FRN-F2-L203
Rubix:122710
Hersteller:FRN-F2-L203
EAN:4049012014656
FRN-F2-L203 Rotationsdämpfer linksdrehend einseitig wirkend

Technische Zusammenfassung

Typrotationsdämpfer (kontinuierliche rotation, linksdrehend, einseitig dämpfend)
Hub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRN-F2-L203 Rotationsdämpfer linksdrehend einseitig wirkend


ACE Rotationsbremsen sind wartungsfrei und einbaufertig. Sie sind festeingestellt und einstellbar lieferbar. Die Dämpfungsart kann rechts, links oder beidseitig sein. Die Außenkörper sind aus Metall oder Kunststoff. Die Kraftübertragung kann über Schaftbefestigung oder Ritzel (4 Standard-Module) erfolgen. Zu den Rotationsbremsen mit Ritzel sind Zahnstangen (Module 0.5 bis 1.0) aus Kunststoff lieferbar. Besonders geeignet für Tape-Decks, Fotokopierer, Toilettendeckel, Rückschlagventile, Klappen, Abdeckhauben, CD-Player-Einschübe, Auto-Handschuhfächer, Möbelindustrie etc. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Rotationsbremse FRN-F2, links drehend dämpfend

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht90 g
Typrotationsdämpfer (kontinuierliche rotation, linksdrehend, einseitig dämpfend)
Hub10 mm
Tragfähigkeit0,09 kg
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur50 °C
Länge47 mm
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39269097
67,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,25 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen