FRT-F2-403 Rotationsdämpfer beidseitig dämpfend
Rotationsdämpfer beidseitig dämpfend
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:FRT-F2-403
Rubix:486433
Hersteller:FRT-F2-403
EAN:4049012015011

Technische Zusammenfassung
| Typ | rotationsdämpfer (kontinuierliche rotation) |
|---|---|
| Hub | 10 mm |
Produktdetails : FRT-F2-403 Rotationsdämpfer beidseitig dämpfend
Rotationsbremse FRT-F2, in beiden Drehrichtungen dämpfend
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Typ | rotationsdämpfer (kontinuierliche rotation) |
| Hub | 10 mm |
| Tragfähigkeit | 0,115 kg |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Länge | 42 mm |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage