FRT-F2-203 Rotationsdämpfer beidseitig dämpfend
Rotationsdämpfer beidseitig dämpfend
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:FRT-F2-203
Rubix:472953
Hersteller:FRT-F2-203
EAN:4049012014991

Technische Zusammenfassung
| Typ | frt-f2-203 (drehdämpfer, kontinuierliche rotation) |
|---|---|
| Hub | 13,5 mm |
Produktdetails : FRT-F2-203 Rotationsdämpfer beidseitig dämpfend
Rotationsbremse FRT-F2, in beiden Drehrichtungen dämpfend
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Typ | frt-f2-203 (drehdämpfer, kontinuierliche rotation) |
| Hub | 13,5 mm |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Länge | 42 mm |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage