FRT-E2-300-G1 Rotationsdämpfer beidseitig dämpfend
Rotationsdämpfer beidseitig dämpfend
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:FRT-E2-300-G1
Rubix:486431
Hersteller:FRT-E2-300-G1
EAN:4049012014953

Technische Zusammenfassung
| Typ | rotationsbremse frt-e2-300-g1 (kontinuierlich drehend, mit getriebe) |
|---|
Produktdetails : FRT-E2-300-G1 Rotationsdämpfer beidseitig dämpfend
Rotationsbremse FRT-E2, in beiden Drehrichtungen dämpfend, mit Zahnrad
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,32 g |
|---|---|
| Typ | rotationsbremse frt-e2-300-g1 (kontinuierlich drehend, mit getriebe) |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage