3110011750 Rollwerkbank, RAL 5010/7016 675x450x950, 6S.,Buche
Rollwerkbank, bl/anthr 675x450x950, 6 Sb.,bu Rau
Siehe technische InformationenReferenzen
Rau:9900018566
Rubix:1108129
EAN:4040376842954
Produktdetails : 3110011750 Rollwerkbank, RAL 5010/7016 675x450x950, 6S.,Buche
Rollwerkbank, Serie Basic, Modell 6030 • Schubladen: beidseitig ausziehbar, Tragkraft 30 kg, Auszug 70 %, Innenmaß BxT 500x400 mm • Griffleisten: komplett integriert, dienen gleichzeitig zur Verriegelung der Schubladen • Zentralverschluss: Schloss mit 2 Schlüsseln • Seitenwand: Vierkant-Systemlochung zur Aufnahme von Haken, Ablagewannen etc. • Rollen: 2 Bock-, 2 Lenkrollen (davon 1 mit Feststeller), Rollen-Ø 125 mm • Belastbarkeit: max. 450 kg • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: 2 Farbkombinationen Lieferung: Komplett montiert, Rollensatz und Griff lose beigelegt.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 73269098 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
603,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
717,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


