2702 Transportwagen fuer schwere Lasten
Mobiler Tisch für schwere Lasten
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:2702
Rubix:3475739
EAN:3148518611008

Produktdetails : 2702 Transportwagen fuer schwere Lasten
Konzipiert für das Handling schwerer Lasten in der Werkstatt trägt der Facom 2702 bis zu 500 kg und bleibt dabei leicht manövrierbar. Seine mechanisch geschweißte Stahlkonstruktion und die verstärkten Ablagen sorgen für Stabilität und Sicherheit beim Transport oder bei Vorbereitungstätigkeiten.
Eigenschaften:
Der mobile Tisch Facom 2702 basiert auf einer mechanisch geschweißten Stahlrohrkonstruktion, welche für hohe Belastungen ausgelegt ist. Seine zwei Stahlablagen sorgen für hohe Steifigkeit und ermöglichen die Nutzung als Arbeitsfläche oder als Zwischenlager. Die obere Ablage verfügt über erhöhte Ränder auf drei Seiten, davon zwei klappbar, um das Herunterfallen von Werkzeugen oder Teilen während des Transports zu verhindern. Ein abgerundeter Unterrahmen reduziert das Verletzungsrisiko im Bereich der unteren Gliedmaßen, insbesondere der Achillessehne, bei Rangierbewegungen. Vier große Räder, davon zwei Lenkrollen mit Bremse und zwei Bockrollen, erleichtern das Bewegen selbst bei voller Beladung. Der robuste Handgriff verbessert die Handhabung und das präzise Führen des Wagens. Das System kann eine Standardpalette aufnehmen und verwandelt sich bei blockierten Rädern in eine stabile Arbeitsfläche.
Spezifikationen:
• Tragfähigkeit: 500 kg
• Abmessungen (L x B x H): 1092 x 617 x 903 mm
• Raddurchmesser: 160 mm
• Obere Ablage mit 25 mm hohen Rändern
• Obere Ablage und untere Plattform aus Stahlblech 20/10
• Gewicht: 42 kg
• Farbe: ELIAN Grau
• Verfügbares Zubehör: zusätzliche Ablage aus verzinktem Stahlblech
- Abmessungen (L x B x H): 960 x 546 x 20 mm
- Gewicht: 9 kg
Eigenschaften:
Der mobile Tisch Facom 2702 basiert auf einer mechanisch geschweißten Stahlrohrkonstruktion, welche für hohe Belastungen ausgelegt ist. Seine zwei Stahlablagen sorgen für hohe Steifigkeit und ermöglichen die Nutzung als Arbeitsfläche oder als Zwischenlager. Die obere Ablage verfügt über erhöhte Ränder auf drei Seiten, davon zwei klappbar, um das Herunterfallen von Werkzeugen oder Teilen während des Transports zu verhindern. Ein abgerundeter Unterrahmen reduziert das Verletzungsrisiko im Bereich der unteren Gliedmaßen, insbesondere der Achillessehne, bei Rangierbewegungen. Vier große Räder, davon zwei Lenkrollen mit Bremse und zwei Bockrollen, erleichtern das Bewegen selbst bei voller Beladung. Der robuste Handgriff verbessert die Handhabung und das präzise Führen des Wagens. Das System kann eine Standardpalette aufnehmen und verwandelt sich bei blockierten Rädern in eine stabile Arbeitsfläche.
Spezifikationen:
• Tragfähigkeit: 500 kg
• Abmessungen (L x B x H): 1092 x 617 x 903 mm
• Raddurchmesser: 160 mm
• Obere Ablage mit 25 mm hohen Rändern
• Obere Ablage und untere Plattform aus Stahlblech 20/10
• Gewicht: 42 kg
• Farbe: ELIAN Grau
• Verfügbares Zubehör: zusätzliche Ablage aus verzinktem Stahlblech
- Abmessungen (L x B x H): 960 x 546 x 20 mm
- Gewicht: 9 kg
Stärken
• Trägt bis zu 500 kg bei gleichzeitig guter Manövrierbarkeit
• Reduziert das Herunterfallen von Gegenständen dank integrierter Ränder an der oberen Ablage
• Verringert das Verletzungsrisiko durch einen abgerundeten Unterrahmen
• Je nach Stellung der Räder als stabile Arbeitsfläche oder als Transportwagen nutzbar
• Erleichtert das Führen durch einen robusten Handgriff
• Reduziert das Herunterfallen von Gegenständen dank integrierter Ränder an der oberen Ablage
• Verringert das Verletzungsrisiko durch einen abgerundeten Unterrahmen
• Je nach Stellung der Räder als stabile Arbeitsfläche oder als Transportwagen nutzbar
• Erleichtert das Führen durch einen robusten Handgriff
Anwendungen
Der Facom 2702 eignet sich für den internen Transport schwerer Teile, Werkzeuge oder Baugruppen in der Werkstatt. Er ist ideal für Wartungsarbeiten, Montageprozesse oder die Kommissionierung, wenn schwere Lasten zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen bewegt werden müssen. In industriellen Umgebungen dient er als Ablagefläche für Paletten im Format 600 x 800 mm, als mobile Arbeitsfläche oder als temporäre Ablage in der Nähe von Maschinen. In mechanischen Werkstätten, in der industriellen Instandhaltung oder in der internen Logistik unterstützt er Produktionsabläufe und sorgt gleichzeitig für einen sicheren Transport von Ausrüstung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 51000 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 1200x700x1060 mm |
| Gewicht der Verpackung | 56600 g |
| Werkstoff | stahl |
| Breite | 617 mm |
| Höhe | 903 mm |
| Länge | 1092 mm |
| Last | 500 kg |
| Tiefe | 617 mm |
| Typ | 2702 |
| Modell | 2702 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
649,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
772,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage