Rollladenschrank Spartex 866290, Typ: Vorhang-Schrank
Rollladenschrank
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:866290
Rubix:3049646
EAN:3660338204524

Dokumente
Produktdetails : 866290 Rolladenschr. 1980x1200x420 mm 4 Böden RAL7021 Geh. RAL 7035
Rollladenschrank für Dokumente oder leichte Ausrüstungen. Rahmen aus Stahl.
Verstellbare Platten (2 für die Unterschränke, 4 für die oberen), Tragfähigkeit 50 kg.
Rollladentüren aus flexiblen Polypropylen-Lamellen, praktischer geformter Griff und Hakenriegelschloss (2 Schlüssel).
Rahmen und Türen grau RAL 7035, Platten anthrazitgrau RAL 7021.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | vorhang-schrank |
|---|---|
| Höhe | 1980 mm |
| Breite | 1200 mm |
| Tiefe | 420 mm |
| Anzahl Ablageböden | 4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
902,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.074,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
