892606 CNC-Werkzeugschrank 32 Halter ISO/SK
CN-Rollladenschränke - 36 Werkzeughalter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:892606
Rubix:3249437
EAN:3660338451522

Produktdetails : 892606 CNC-Werkzeugschrank 32 Halter ISO/SK
Rollladenschrank mit Schlüsselschloss, aus Stahlblech, für die Lagerung von CN-Bearbeitungswerkzeugen.
Ausgestattet mit 32 Werkzeughaltern, die auf 4 Regalen zu je 8 Stück angeordnet sind, einem Einlegeboden mit Rollsicherung und 4 Schubladen, 2 : Höhe 75mm und 2 Höhe: 100mm maximale Belastung pro Schublade 75kg
Gestell RAL 7035, grauer Vorhang
Abmessungen: 1950x1005x690mm
Die Werkzeughalter sind alle mit Adaptern ausgestattet und daher für alle Größen geeignet
Ausgestattet mit 32 Werkzeughaltern, die auf 4 Regalen zu je 8 Stück angeordnet sind, einem Einlegeboden mit Rollsicherung und 4 Schubladen, 2 : Höhe 75mm und 2 Höhe: 100mm maximale Belastung pro Schublade 75kg
Gestell RAL 7035, grauer Vorhang
Abmessungen: 1950x1005x690mm
Die Werkzeughalter sind alle mit Adaptern ausgestattet und daher für alle Größen geeignet
CNC WerkzeuGSchrank 32 Halter ISO/SK
Technische Informationen
Attribute
| Typ | iso-sk-30-40-50 |
|---|---|
| Höhe | 1950 mm |
| Breite | 1005 mm |
| Tiefe | 690 mm |
| Anzahl Ablageböden | 4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.139,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.736,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
