866288 Rolladenschr. 1200x1030x420 mm 2 Böden RAL7021 Geh. RAL 7035

Rollladenschrank

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:866288
Rubix:3049645
EAN:3660338204500
866288 Rolladenschr. 1200x1030x420 mm 2 Böden RAL7021 Geh. RAL 7035

Technische Zusammenfassung

Typvorhang-schrank
Höhe1030 mm
Breite1200 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 866288 Rolladenschr. 1200x1030x420 mm 2 Böden RAL7021 Geh. RAL 7035


Rollladenschrank für Dokumente oder leichte Ausrüstungen. Rahmen aus Stahl. Verstellbare Platten (2 für die Unterschränke, 4 für die oberen), Tragfähigkeit 50 kg. Rollladentüren aus flexiblen Polypropylen-Lamellen, praktischer geformter Griff und Hakenriegelschloss (2 Schlüssel). Rahmen und Türen grau RAL 7035, Platten anthrazitgrau RAL 7021.

Technische Informationen


Attribute
Typvorhang-schrank
Höhe1030 mm
Breite1200 mm
Tiefe420 mm
Anzahl Ablageböden2
701,23 exkl. MwSt.
/ Stück
834,46 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Höhe

Breite