Referenzen
Ersetzte Ref.:863509
Spartex:866287
Rubix:3250258
EAN:3660338204494

Dokumente
Produktdetails : 866287 Rolladenschrank Höhe: 1030 mm
Rollladenschrank für Dokumente oder leichte Ausrüstungen. Rahmen aus Stahl.
Verstellbare Platten (2 für die Unterschränke, 4 für die oberen), Tragfähigkeit 50 kg.
Rollladentüren aus flexiblen Polypropylen-Lamellen, praktischer geformter Griff und Hakenriegelschloss (2 Schlüssel).
Rahmen und Türen grau RAL 7035, Platten anthrazitgrau RAL 7021.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | vorhang-schrank |
|---|---|
| Höhe | 1030 mm |
| Breite | 1000 mm |
| Tiefe | 420 mm |
| Anzahl Ablageböden | 2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
642,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
764,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
