3210035830 Rollgerüst Aluminium m. Ausleger 0,75x2,45 m H 6,40 m

Rollgerüst Aluminium m. Ausleger 0,75x2,45 m H 6,40 m

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Munk Günzburger Steigtechnik:155446
Rubix:2903374
3210035830 Rollgerüst Aluminium m. Ausleger 0,75x2,45 m H 6,40 m

Technische Zusammenfassung

Arbeitshöhe6,47 m
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 3210035830 Rollgerüst Aluminium m. Ausleger 0,75x2,45 m H 6,40 m


  • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
  • Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
  • Stabil und flexibel durch klappbare Ausleger
  • Ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
  • Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
  • Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
  • Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
  • Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
  • Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Arbeitshöhen bis 12,35 m
  • GS-geprüft nach DIN EN 1004
  • Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²
  • Um die Anforderungen der DIN EN 1004-1:2021 zu erfüllen, muss dieses Gerüst umgerüstet werden
  • Möglichkeit 1 – Umrüstung auf MSG: 2 Montagesicherungsgeländer (Bestell-Nr. 027991) sind für einen sicheren Auf-, Ab- und Umbau erforderlich
  • Möglichkeit 2 – Umrüstung auf SG: Die Geländer längs durch Sicherheits-Geländer Rollgerüst in der passenden Gerüstlänge ersetzen (2 Stück pro Plattformebene). Geländerrahmen Stirnseite (oberste Plattformebene) durch Geländerrahmen SG Stirnseite in der passenden Breite ersetzen. Diagonalstreben oberhalb der ersten Plattform entfallen

Technische Informationen


Attribute
Arbeitshöhe6,47 m
Gewicht170 kg
4.741,20 exkl. MwSt.
/ Stück
5.642,03 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage