3210035910 Rollgerüst Aluminium m. Ausleger 0,75x3,00 m H 11,40 m
Rollgerüst Aluminium m. Ausleger 0,75x3,00 m H 11,40 m
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:156946
Rubix:2903379




Dokumente
Produktdetails : 3210035910 Rollgerüst Aluminium m. Ausleger 0,75x3,00 m H 11,40 m
- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
- Stabil und flexibel durch klappbare Ausleger
- Ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
- Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
- Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
- Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
- Arbeitshöhen bis 12,35 m
- GS-geprüft nach DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²
Technische Informationen
Attribute
| Arbeitshöhe | 11,51 m |
|---|---|
| Gewicht | 297 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8.215,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
9.776,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
