Referenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:115301
Rubix:2902729
Produktdetails : 3210035400 Klappgerüst Alu 0,75x1,80m
- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
- Türengängig im aufgebauten Zustand (Art. 115301)
- Platzsparend bei Transport und Lagerung
- Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern
- Trittsichere Plattform für festen Stand
- Lieferung erfolgt in Baugruppen. Einmal montiert, ist das Gerüst schnell und ohne Werkzeug auf- und abgebaut
- Unterschiedliche Plattformbreiten erhältlich (0,75/1,35 m)
- Arbeitshöhen bis 3,0 m
- Baumuster geprüft
- Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²
Technische Informationen
Attribute
| Arbeitshöhe | 3 m |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
923,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.098,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



