3210035410 Klappgerüst Alu 0,75x1,79 mit Ausbaueinheit
Klappgerüst Alu 0,75x1,79 mit Ausbaueinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:115601
Rubix:2902728
Produktdetails : 3210035410 Klappgerüst Alu 0,75x1,79 mit Ausbaueinheit
- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
- Platzsparend bei Transport und Lagerung
- Stabiles Geländer zur Absturzsicherung
- Trittsichere Plattform mit großer Durchstiegsluke für festen Stand
- Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern
- Geländerrahmen mit Horizontalstreben zur Absturzsicherung
- Lieferung erfolgt in Baugruppen. Einmal montiert, ist das Gerüst schnell und ohne Werkzeug auf- und abgebaut
- Unterschiedliche Plattformbreiten erhältlich (0,75/1,35 m)
- Arbeitshöhen bis 3,6 m
- Baumuster geprüft
- Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²
Technische Informationen
Attribute
| Arbeitshöhe | 3,6 m |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.561,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.858,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



