Referenzen
Festo:K/O-3-PK-3
Rubix:437228
Hersteller:13793
EAN:4052568066130

Produktdetails : K/O-3-PK-3 Tasterventil
Tasterventil K/O-3-PK-3 mit Stecknippelanschluss für Schlauch NW 3. Betätigung über Knopftaster. Je nach Wahl der Anschlüsse die Funktion unbetätigt Durchgang oder kein Durchgang. Ventilfunktion=3/2 offen/geschlossen monostabil, Normalnenndurchfluss=80 l/min, Betriebsdruck=0 - 8 bar, Konstruktiver Aufbau=Kolben-Sitz, Nennweite=2,5 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18,95 g |
|---|---|
| Typ | tasterventil |
| Anschlusstyp | pk-3 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort