Referenzen
INA:RWU45-E-H-V2-G3
Rubix:1349605
Hersteller:0178796201340

Produktdetails : RWU45-F-H-G3-V2 Rollenführungswagen
Rollenumlaufwagen
Rollenführungswagen vollrollig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2392 g |
|---|---|
| Vorspannung | v2 |
| Breite | 86 mm |
| Länge | 145,9 mm |
| Höhe auf Schiene | 70 mm |
| Genauigkeit | g3 |
| Werkstoff | gehärteter stahl |
| Baugröße | 45 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
389,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
463,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage