Referenzen
INA:TSX55-E-G2
Rubix:27033
Hersteller:0164908780000



Produktdetails : TSX55-E-G2 Rollenführungsschiene
Führungsschiene TSX..E, für Rollenumlaufeinheit RUE..E
Führungsschiene TSX..E, für Rollenumlaufeinheit RUE..E
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13300 g |
|---|---|
| Breite | 53 mm |
| Länge | 5880 mm |
| Genauigkeit | g2 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 55 mm |
| Teilung | 60 mm |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,42 € exkl. MwSt.
/ 0,1
84,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
