TKVD20-U-G3 Kugelführungsschiene vierreihig
Kugelführungsschiene vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:TKVD20-U-G3
Rubix:26783
Hersteller:0069093960000

Produktdetails : TKVD20-U-G3 Kugelführungsschiene vierreihig
Führungsschiene TKVD, für Kugelumlaufschuh und vierreihige Kugelumlaufführung, von unten anschraubbar
Führungsschiene TKVD, für Kugelumlaufschuh und vierreihige Kugelumlaufführung, von unten anschraubbar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2200 g |
|---|---|
| Breite | 20 mm |
| Länge | 6000 mm |
| Höhe | 17 mm |
| Genauigkeit | g3 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 20 mm |
| Teilung | 60 mm |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,14 € exkl. MwSt.
/ 0,1
39,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std