Referenzen
NSK:N1H-25-LCW-02PCZ
Rubix:1481355

Produktdetails : N1H-25-LCW-02PCZ Führungsschiene NSK
Führungsschiene NSK
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 70 mm |
|---|---|
| Höhe | 22 mm |
| Baugröße | 25 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,19 € exkl. MwSt.
/ 0,1
79,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
