TKVD35-W-G3 Kugelführungsschiene vierreihig
Kugelführungsschiene vierreihig
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
INA:TKVD35-W-G3
Rubix:26821
Hersteller:0069091750000



Dokumente
Produktdetails : TKVD35-W-G3 Kugelführungsschiene vierreihig
Führungsschiene TKVD, für vierreihige Kugelumlaufeinheit KUVE..W, breite Schiene
Führungsschiene TKVD, für vierreihige Kugelumlaufeinheit KUVE..W, breite Schiene
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17400 g |
|---|---|
| Breite | 90 mm |
| Länge | 6000 mm |
| Höhe | 27 mm |
| Genauigkeit | g3 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 35 mm |
| Teilung | 80 mm |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,95 € exkl. MwSt.
/ 0,1
82,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std