Referenzen
INA:TSX35-E-U-G2
Rubix:27010
Hersteller:0127321920000

Produktdetails : TSX35-E-U-G2 Rollenführungsschiene
Führungsschiene TSX..E-U, für Rollenumlaufeinheit RUE..E, von unten anschraubbar
Führungsschiene TSX..E-U, für Rollenumlaufeinheit RUE..E, von unten anschraubbar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5900 g |
|---|---|
| Breite | 34 mm |
| Länge | 6000 mm |
| Genauigkeit | g2 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 35 mm |
| Teilung | 40 mm |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,28 € exkl. MwSt.
/ 0,1
59,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
