Referenzen
SMC:E300-F03-A
Rubix:2144528
Hersteller:E300-F03-A
EAN:3618036127355

Dokumente
Produktdetails : E300-F03-A Endstück
Die kosteneffiziente und sauber aussehende AC-Serie ermöglicht es Ihnen, eine Kombination von modularen Luftaufbereitungsgeräten zu wählen, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Die Serie, die in 8 Größenoptionen erhältlich ist, um optimale Leistung zu gewährleisten, bietet Energieeinsparungen bei höheren Durchflussraten. Einfache Montage und Wartung reduzieren Ausfallzeiten.
E*00-A, Endstück
Technische Informationen
Attribute
| Typ | für modell ac25 /ac30 |
|---|---|
| Werkstoff | metall |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen