AF40P-060S FILTERELEMENT

Filterpatrone

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AF40P-060S
Rubix:758836
Hersteller:AF40P-060S
EAN:3618035596145
AF40P-060S FILTERELEMENT

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : AF40P-060S FILTERELEMENT


Der modulare Nebelabscheider der Serie AFM ist in den Größen 20, 30 und 40 erhältlich
Die Standardfiltration des AFM beträgt 0,3 μm mit einer gefilterten Partikelgröße von 99,9%
Die Gehäusegrößen 30 und 40 verfügen jetzt über einen transparenten Tankschutz, der eine 360°-Sichtbarkeit bietet und gleichzeitig die Wanne vollständig vor der Umgebung schützt
Das modulare Design ermöglicht die Verbindung mit anderen SMC-Luftaufbereitungsgeräten
In Kombination mit der Serie AF erfüllt der Abscheider die Filtrationsanforderungen der Reinräume
Filterelement

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7 g
Typpatrone
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84213985
5,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,53 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std