AFM30P-060AS Mikrofilter

Filterelement

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AFM30P-060AS
Rubix:1134175
Hersteller:AFM30P-060AS
EAN:3618035589550
AFM30P-060AS Mikrofilter

Technische Zusammenfassung

Typfilterelement
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AFM30P-060AS Mikrofilter


Die modularen Nebelabscheider der Serie AFM sind in den Gehäusegrößen 20, 30 und 40 erhältlich und werden mit Rc-, NPT- oder G-Gewinde angeboten. Die Standardfiltration des AFM beträgt 0,3 m mit einer gefilterten Partikelgröße von 99,9 %. Die Gehäusegrößen 30 und 40 verfügen jetzt über einen transparenten Behälterschutz, der eine 360°-Sicht bietet und gleichzeitig den Behälter vollständig vor der Umgebung schützt. Das modulare Design ermöglicht die Verbindung mit anderen SMC-Luftaufbereitungsgeräten. Verwenden Sie die Filter in Kombination mit der AF-Serie, um Ihre Reinraum-Filteranforderungen zu erfüllen.
Filterelement

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht22 g
Typfilterelement
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84213985
16,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,33 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std